曜日別特売

面取ツール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンクΦ10ストレート
内容量1個注文コード29304118品番AS-18-90
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

最高の仕事は最高の面とりから。 面のビビリをシャットアウト。 どんな場所でも最高の仕上り画。 不可能だった電気ドリルでの面とりも楽々OK。 どんな材料でも最高の仕上り画。 スプリング付パイロットコーンにより芯出し作業不要。

面取り角度(°)90付属品鉄用ブレード[AB18-90-E]仕様スタイル:#18シャンクΦ10ストレート加工範囲(mm)Φ5~18切刃形状その他シャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする