サクラクーピー削り

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29306866 品番FYケズリ-P
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89

色鉛筆の書きやすさと、クレヨンの持つ発色の美しさを生かした新しいタイプの色鉛筆です。軸全体が芯になっているため、芯の容量は従来の色鉛筆の約4倍となって、経済的です。また、削り器と消しゴム付きです。

用途社会科では地図の色分け、生活科では観察記録・絵地図、理科では植物の観察記録、算数ではグラフなど、その他絵日記、イラスト、デザインに。 材質ポリスチレン、金属 寸法(mm)28×20×12 質量(g)20 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
クーピーを削る時に
サービス業

クーピーを削るときに使っています。よくなくなるので、単品で購入できるのは、嬉しいです。価格が安いのも嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする