クーピー消しゴム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29308799 品番 FYイレーザー
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
材質PVC/PP/紙 ホワイト 質量(g)11 寸法(縦×横×高さ)(mm)20×41×11 入数1個 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29308799
2026-02-18
用途:
小学校の文房具として
製造業

皆さんご存知のクーピーペンシル消しゴム以上でも以下でも有りません。
安価に入手出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする