サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの 消し具/修正用品
サクラクレパスの 消しゴム
半透明RFWピュアスリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29308957
品番
RFPS150
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
細かいところも軽く消せる。
軽いタッチでよく消える。
消しくずがまとまる。
寸法(mm)
8×13×90
色
ホワイト
材質(本体)
塩ビ
質量(g)
13
入数
1個
繰り返し・詰め替え
対応