カチオンタイトF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6kg) 注文コード 29309877 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

広範囲の下地に高い接着力を有する、セメント系カチオン性モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。

用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等 タイプSBR樹脂 容量(kg)主材:4.8、硬化液:1.2 形態PP缶 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)塗り厚(1mm):3.5 練り量(L)3.5 塗布厚さ(mm)標準:1.0〜3.0
取扱説明書:取扱説明書(0.86MB)
注意
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※下地表面のレイタンス・ほこり・油脂等はケレン及び水洗いにて除去してください。
※吸水のある下地または脆弱したセメント系下地の場合に対しては、水打ちを行うか、『ガッチリ浸透プライマーW/寒冷地』を塗布した後に施工して下さい。
※カチオンタイトの上にセメントモルタルを施工する場合は、『ガッチリ浸透プライマーW/寒冷地』若しくはモルタル吸水調整剤を塗布するかモルタル吸水調整剤を混ぜたポリマーセメントモルタルとしてください。
※FRP、アスファルト、ポリエステル、アルミニウム、ステンレス、亜鉛メッキ、油面、フッ素樹脂、シリコン樹脂、撥水剤、ワックス塗布面、軟質面等は十分な接着力が得られませんので使用は避けて下さい。
※下地の部材強度が低いものの上には、重量物の仕上げは避けて下さい。
※他の材料の混入は絶対に避け、セットされた硬化液のみで混錬して下さい。
※保管温度は0〜40℃以下として下さい。特に夏場の直射日光が当たる場所での保管は避けて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
全国数量3〜4までのご注文無料
全国数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,800 / 税込 ¥3,080
全国数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,200 / 税込 ¥4,620
全国数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,600 / 税込 ¥6,160
全国数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
全国数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,400 / 税込 ¥9,240
北海道地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,300 / 税込 ¥6,930
北海道地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,400 / 税込 ¥9,240
北海道地方数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,500 / 税込 ¥11,550
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,600 / 税込 ¥13,860
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カチオンタイトF 施工動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする