曜日別特売
- エフロストップ ヤブ原産業 29310105

エフロストップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(18L)
内容量1缶(18L)注文コード29310105品番-
参考基準価格(税別)¥58,600販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

エフロストップは水和反応時のセメントと接触することにより、遊離物質の生成を抑え一次白華を低減させます。 コンクリートやモルタル表面の”浮き水”を低減させることにより一次白華を低減させます。 エフロストップはコンクリートやモルタルを緻密なあ構造にさせることで一次白華を低減させます。

用途
コンクリート、モルタル、セメント二次製品の一次白華の抑制。 浮き水の抑制。 作業性の改善。
比重(20℃)1.06形態外観無色透明(やや褐色)危険物の類別非危険物性状強アルカリ性(PH=11~14)
取扱説明書:取扱説明書(1.82MB)
注意
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※セメントの混練から硬化する時に発生する一次白華に対応する材料であり、セメント硬化後の降雨や漏水により発生する二次白華に対応するものでありません。
※化学のり、合成樹脂等を併用する白華抑制効果を低減させることがあります。
※規定量を超えて混入するとセメントの硬化時間が遅くなる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,100/税込2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする