ヤブ原産業
ヤブ原産業の 補修材
ヤブ原産業の 浴室/台所用
SSSボンド ステンレスピン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
29310349
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
モルタルの浮き注入の際に使用するアンカーピンです。 全ネジのSUS304製です。
用途
モルタルの浮き注入の際に使用するアンカーピンです。 全ネジのSUS304製です。
材質
SUS304製
寸法(mm)
5×40
危険物の類別
非危険物
取扱説明書:
取扱説明書(1.56MB)