ヤブ原産業
ヤブ原産業の 補修材
ヤブ原産業の 浴室/台所用
SSSボンド ジラコヘラ白25mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
29310568
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
シール材のエバーボンドGP3混練用のヘラです。
用途
エバーボンドGP3混練用のヘラです。
寸法(mm)
25
色
白
危険物の類別
非危険物
取扱説明書:
取扱説明書(1.56MB)
注意
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。