Hey浸透フィニッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(14kg) 注文コード 29310629 品番 -
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

大谷石やブロック等の無機質系仕上げ材の表層強化と保護を目的とした壁や塀用の水性仕上げ材です。 塗装したままの仕上げで、耐摩耗性耐汚染性が向上します。 天然石の石相を際立たせます。 施工後は汚れなどが付きにくくなります。 脆弱した無機質系部材表面に浸透し強化します。 また、吸水を抑制し、かつ空気遮断性を高めて部材を保護します。 大谷石の保護に最適です。変色の防止と”ミソ”の脱落防止に効果的です。

用途大谷石、十和田石、コンクリートブロック、コンクリート基礎、漆喰等の浸透強化保護吸水抑制汚れ防止。 成分特殊変性アクリル樹脂エマルション 乳白色半透明 形態ポリペール缶 主な用途壁面(塀や擁壁等) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐汚染性・耐摩耗性
取扱説明書:(1.23MB)
注意
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

[特許製品] Hey浸透フィニッシュ施工動画 〜大谷石編〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする