正面

W900 白 木製ユニットカウンター 丸桝産業 29310814 W900 白 木製ユニットカウンター 丸桝産業 29310814 W900 白 木製ユニットカウンター 丸桝産業 29310814 W900 白 木製ユニットカウンター 丸桝産業 29310814 W900 白 木製ユニットカウンター 丸桝産業 29310814 W900 白 木製ユニットカウンター 丸桝産業 29310814

木製ユニットカウンター

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29310814 品番 W900 白
参考基準価格(税別)¥79,200 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

コンパクト収納

仕様別寸:可 幅(mm)900 高さ(mm)936 奥行(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,100 / 税込 ¥6,710
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする