正面
丸桝産業
丸桝産業の カウンター・演台
丸桝産業の カウンター
木製ユニットカウンター
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29310839
品番
W1500 白
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
コンパクト収納
仕様
別寸:可
幅(mm)
1500
色
白
高さ(mm)
936
奥行(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,300
/
税込
¥
4,730
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
離島
数量1以上のご注文
お送りできません