ペンタッチ中字

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色ももいろ 注文コード29311985 品番PK-M#20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120
この商品はインク色14種類から選べます 他の種類を見る

速乾性で筆跡の強い油性マーカーです。
紙、段ボール、ガラス、プラスチック、金属などへの筆記に適しています。
アルコール系インキを使用しています。
インキ補充ができます。

適合
補充用インキ/HPKNまたはHPK
替え芯/P-PKM
全長(mm)139(キャップ付) 質量(g)18 タイプシングル 材質(軸)PP 材質(キャップ)PP 材質(尾栓)再生PP 材質(ペン先)アクリル繊維 線の太さ中字 線幅(mm)1.2 インク色ももいろ インク油性アルコール系染料 入数1本 商品タイプインク補充式本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24080902
2023-05-29
用途:
事務作業
卸売・小売業

建築・工業用も良いですが、こちらもいいです。便利に使っています。

対象商品:
24080927
2018-10-29
用途:
材料に寸法を書く時
製造業

材料に寸法など書く時に使用しています。油っぽくても消えることなく書くことができます。
このペンを愛用して長いです。

対象商品:
24080902
2017-05-18
用途:
製造工程目視等チェック印

価格が安く短納期なのでいつも購入させて頂いております。
1箱単位の購入可能もご検討ください。

対象商品:
24080902
2016-12-03
用途:
告知
自動車・二輪車・自転車関連業

書きやすく、やはりメーカー製は信頼できました。○○

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする