画像準備中

ペンタッチツイン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 インク色ももいろ 注文コード29312098 品番PK-T#20
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別) アウトレット
¥149129
この商品はインク色・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

速乾性で筆跡の強い油性マーカーです。
紙、段ボール、ガラス、プラスチック、金属などへの筆記に適しています。
アルコール系インキを使用しています。
インキ補充ができます。

インク色ももいろ 商品タイプインク補充式本体 インク油性アルコール系染料 タイプツイン 全長(mm)139(キャップ付) エコマーク認定認定 入数1本 線の太さ中字/太字 エコマーク認定番号18 112 106 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24078093
2018-02-20
用途:
実験

現場実験用に購入しました。超細いバージョンもあるとさらに嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする