IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 小型表示灯
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形 抵抗内蔵)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
定格電圧(V)
-
発光色
-
注文コード
29312099
品番
UP8-2487GPN10【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,390
¥
4,390
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
定格電圧(V)
-
発光色
-
形状
丸
取付穴径(Φmm)
8
光源
LED
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。