ソリッドマーカー細字

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29312308 品番 SC-S#24
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

カラフル11色
すぐ書けます。
ボタ落ちがありません。
ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。
筆やとき皿の後始末の必要がありません。
上向きでも書けます。
ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。
作業性が良好です。
ケント紙色画用紙にも書けます。
最後まで使え長持ちする
鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。
建築資材工業資材へのマークチェック用。
屋外用備品へのマーク名前書き。
塗装の剥離キズの補修。
(自動車トタン建材サッシ門扉フェンス)
ボルトタッピングマーク
タイヤホイールへのマーク記入
いろいろなものへの名前書き
(車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)

線幅(mm)5.0 全長(mm)115(キャップ付) タイプシングル インク色むらさき インク油性アルコール系顔料 入数1本 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24079588
2024-11-14
用途:
車のフィルム張り

なかなか取り扱っている店が無いが、流石モノタロウ!

対象商品:
24079606
2023-12-07
用途:
画材に描く
サービス業

細くて細かな作業もできるし発色も良くて使いやすいです

対象商品:
29312326
2022-12-13
用途:
オートバイ整備
その他業種

細いタイプを探していました。ボルトのマーキングにちょうど良い細さの線が書けます。試しに一本買ってみましたが、他の色も購入したいです。

対象商品:
29312299
2020-12-28
用途:
バイク、自動車のメンテナンス
運輸・通信業

ネジ、部品へのマーキングで重宝しております。赤色は想像以上にピンクでした。

1人が参考にしています
対象商品:
24079606
2019-12-08
用途:
マーキング
自動車・二輪車・自転車関連業

まーさんガレージでマーさんが太い方を使ってるのを見て購入しました。
従来のマーカーペンだとすぐに乾いたりしてペン先がダメになり苦労しましたが、こちらは少々汚れた面でもしっかりとマーキングでき、ペン先もダメになる事が無いので、とても助かります!!!

1人が参考にしています
対象商品:
24079588
2020-03-12
用途:
絵を描く
その他業種

欲しかった全色が揃いました。早々と送られてきましたのでそれも嬉しかったです。

対象商品:
24079606
2020-02-06
用途:
チュ−ブの印

クッキリと印をつけることができ書き直しも出来るのでとてもいいです

対象商品:
24079606
2019-12-10
用途:
目印
建設業・工事業

芯が短くなった時、外装のビニールを切って芯を支えているパーツを外してグリップエンドにつける仕組みになっているのですが、どこにも説明がなく調べるのが大変でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする