サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 油性マーカー
マイネームボールペン細字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29312396
品番
YKB-S#49
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
マイネームよりさらに高粘度インキだから布地への細かい名前書きにもにじまずきれいに書ける。
ボールペン構造はペン先がつぶれず一定の線幅で細かな名前書きができる。
インク色
黒
商品タイプ
使い切り本体
インク
油性アルコール染料
タイプ
シングル
線の太さ
細字
全長(mm)
142(キャップ付)
入数
1本