サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 油性マーカー
SG7補充用インキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本(25mL)
注文コード
29312509
品番
HGK#29
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
インク色
みどり
商品タイプ
インク補充式本体
インク
油性
材質
容器:ガラス、キャップ:ユリヤ、スポイド:PE、ケース:紙
全長(mm)
58(キャップ付)
質量(g)
77
繰り返し・詰め替え
対応