サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 油性マーカー
SG7補充用インキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(25mL)
インク色
きいろ
材質
容器:ガラス、キャップ:ユリヤ、スポイド:PE、ケース:紙
注文コード
29312518
品番
HGK#3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
インク色・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
きいろ
商品タイプ
インク補充式本体
インク
油性
材質
容器:ガラス、キャップ:ユリヤ、スポイド:PE、ケース:紙
全長(mm)
58(キャップ付)
質量(g)
77
繰り返し・詰め替え
対応