油性マーカー補充用インキ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29312563 品番 HPK#29
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
インク色みどり 商品タイプ補充用インク インク油性アルコール系染料 材質容器:ガラス、キャップ:ユリヤ、スポイド:PE、ケース:紙 全長(mm)58(キャップ付) 質量(g)80 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29312588
2023-03-04
用途:
他社のマジックが復活
自動車・二輪車・自転車関連業

マッキーのインクが無くなってきたので補充用に購入しました。
スポイトも付いてますが直接ろ紙を外して瓶の中に漬けた。

1人が参考にしています
対象商品:
29312588
2020-02-21
用途:
詰め替え
飲食業

サクラクレパス製ではありませんが、アルコール系のマーカーペンに補充しました。
点滴瓶ではないので、スポイトで入れ替えないといけないところが難点です。
サクラ油性マーカーが、かすれた場合は、付属のスポイトで1〜2回の様です。
私は、細字のツインマーカーに使用したので、インク綿(?)にスポイトの半分程度を補充しました。
多すぎると垂れ落ちがありそうなので、その辺は、要調整ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする