サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 油性マーカー
ペンタッチ補充インキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
インク色
みどり
注文コード
29312658
品番
HPKN#29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
インク色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
みどり
商品タイプ
補充用インク
インク
油性アルコール系染料
材質
容器:PP、ケース:紙
質量(g)
45