サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 水性マーカー
ラインマーカー OA1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
蛍光オレンジ
注文コード
29312773
品番
VK#305
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥77
販売価格(税別)
¥
70
バスケットに入れる
この商品は
インク色・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
蛍光オレンジ
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性顔料インキ
材質
軸・キャップ:再生PP、先栓・尾栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維
全長(mm)
155(キャップ付)
質量(g)
8
エコマーク認定
認定
最大径(Φmm)
9.5
エコマーク認定番号
18 112 102