GREAT SASUKE コロナマスカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20巻) 注文コード 29312774 品番 200412 1100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

手切れ性の良い和紙テープを使用したマスカーです。
被着体への着きが良く、はがしがスムーズかつ糊残りが少ないテープを使用。
布テープに比較してテープが薄い為、見切り性能が良くきれいな直線を出せます。
テープ背面への塗料の密着性が良く、フレーキングしにくく、耐候性、耐熱性に優れた粘着剤を採用。
広い現場でも必要な長さにカットして使える35M巻き。

用途建築塗装用 長さ(m)35 テープ幅(mm)20 基材和紙 テープ地色青紫 シート幅(mm)1100 材質(シート)コロナ処理ポリフィルム テープ種類和紙テープ テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系 伸び(%)5 引張強度(N/15mm)51 粘着力(N/10mm)2.1
注意
※長期間の養生は糊残り、変色の恐れがありますので控えてください。
※被着体・養生期間・気温によっては糊残り・剥がれ・変色の恐れがありますので目立たない所で必ず確認してください。
※フィルムは滑りやすいので注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする