サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 水性マーカー
ラインマーカー OA1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3色)
インク色
3色セット(蛍光イエロー 蛍光ピンク 蛍光グリーン)
注文コード
29312816
品番
VK-3
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
インク色・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
3色セット(蛍光イエロー 蛍光ピンク 蛍光グリーン)
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性顔料インキ
材質
ケース:PP
質量(g)
34
エコマーク認定
認定
色数
3色
エコマーク認定番号
18 112 102