サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 水性マーカー
ラインマーカー OA1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5色)
インク色
5色セット(蛍光イエロー 蛍光ピンク 蛍光オレンジ 蛍光グリーン ブルー)
注文コード
29312825
品番
VK-5
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
インク色・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
5色セット(蛍光イエロー 蛍光ピンク 蛍光オレンジ 蛍光グリーン ブルー)
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性顔料インキ
材質
ケース:PP
質量(g)
52
エコマーク認定
認定
色数
5色
エコマーク認定番号
18 112 102