ブロードウォッチ
ブロードウォッチの PCアクセサリー
ブロードウォッチの ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)
スマホドッキングステーション (TYPE C)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29312887
品番
SMT-DOCK-9IN1
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
1台9役ものハブ機能搭載
用途
スマホ用ドッキングステーション
幅(mm)
100
高さ(mm)
30
質量(g)
210
奥行(mm)
100
インターフェース
USB 3.0(5G)×2ポート/100W入力/HDMIポート(4K)×1/LANポート(RJ45/1G)×1/VGAポート(1080P)×1/microSDカードスロット×1/SDカードスロット×1/3.5mmミニジャック×1/USB Type-C(オス)ポート×1
取扱説明書:
(0.29MB)
注意
※取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。