スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29312905 品番 TS256GESD310C
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。
USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。
高速データ転送/デュアルコネクタ/大容量 & コンパクトサイズ/優れた互換性/耐久性を備えたモダンなデザイン/確かな品質/便利なソフトウェア

仕様(オペレーティング・システム)Microsoft Windows 7 以降/macOS 10.10以降 寸法(mm)71.3×20×7.8 ブラック 容量256GB 質量(g)11 接続USB 10Gbps 使用環境温度(℃)0〜60 フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作電圧5V±5% RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)1050 書込速度(MB/s)最大950 USBType-A/Type-C
注意
※製品の速度特性により、データ転送中に温度が上昇することがありますが、機能に影響はありません。
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。
※最大限のパフォーマンスを引き出すには、接続先のデバイスがUSB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2x1)に対応している必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする