アルミ製 折りたたみ作業台

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29314383 品番 KA-E100
参考基準価格(税別)¥9,177 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。
グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。
折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。

モノタロウではこんなお得な商品も!
天板高さ(m)0.74 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1030×430×145 質量(kg)5.5 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)35 規格製品安全協会(SGマーク)認定品 用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。 材質アルミ 段数3段 寸法(幅W×奥行D)(mm)踏み桟/(1段目)330×35、(2段目)290×35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×430×740 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
作業台として使用
特別養護老人ホーム仲南荘 様 (医療・福祉・介護関連業)

持った感覚は軽くて女性でも移動させやすい。安定感が良い。

2026-02-10
用途:
トラック上部の洗車
運輸・通信業

車の高いところの洗車等の作業用に購入しました。脚立より昇降頻度が減り、効率よく作業できます。軽くて良いです。

2024-09-26
用途:
洗車、軽トラックへの剪定ごみの積み込み作業
周防空き家管理 様 (サービス業)

コンパクトに折りたため、非常に軽く持ち運びしやすい。車の屋根の洗車には、移動もでき作業が早く進められる。作業台に上がる時、多少ぐらつく。SGマークがはがれやすいところに貼られていた。耐久性はまだわかりません。

対象商品:
29314374
2024-08-06
用途:
キャンプで使います。
不動産業

洗車用ですが、キャンプでも活躍します。ウォータージャグは
重たいので、この商品に置くと高さも丁度良く使えます。

対象商品:
29314383
2023-05-25
用途:
1ボックスの洗車
旭タクシー株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

屋根など広範囲に洗えるようになりました。価格も安くて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
29314383
2023-07-25
用途:
車(ハイルーフ)洗車用
不動産業

しっかりした作りで非常に軽く大変良い商品だと思います。

対象商品:
29314408
2022-10-31
用途:
自動車ルーフ磨き洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

納期がかかるとのことでしたので、取りあえず近くのホームセンターで
寸法・価格が近いものを買いましたが、安定悪く仕方なく使用していました。
注文品が届き比べてみたら、こちらは安定感がありとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
29314383
2021-11-19
用途:
洗車用に
医療・福祉・介護関連業

思ったより、しっかりしています。
体重90kg男性ですが、ちゃんと広げてロックをすれば、不安はないです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする