マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 丸ノコ
電気マルノコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29314417
品番
M565
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
電圧(V)
単相交流100
消費電力(W)
1050
電流(A)
11
使用可能ノコ刃外径(mm)
Φ155〜165
付属品
ノコ刃(チップソーブレード)(本機取り付け)、平行定規、六角棒レンチ5(本機取り付け)
質量(kg)
3
周波数(Hz)
50/60
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
282×221×227
最大切込深さ(mm)
57(0°)/38(45°)
傾斜切断(°)
0〜45
電動機
直巻整流子電動機
回転数(min
-1
[回/分])
5500
刃物内径(Φmm)
20
刃物外径(Φmm)
165