曜日別特売
4100KBSP 125mm防じんカッタ マキタ 29314444

125mm防じんカッタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29314444品番4100KBSP
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

パワフルに高速切断。コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。
刃先が見やすい逆勝手仕様
ダストバッグ360°回転可能
平行定規取付可能(平行定規・ツマミネジは別売)

電圧(V)単相100消費電力(W)1300電流(A)13.5コード長さ(m)2.5刃物外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)40刃物内径(Φmm)20付属品ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5質量(kg)3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179回転数(min-1[回/分])12200
注意
※ダイヤモンドホイール別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-15
用途: ブロックカット
エクステリア湘建設業・工事業

パワーあり良く切れました(サンダーの歯次第な処はありますが)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする