充電式ドライバードリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29314469 品番DF330DWSP
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
回転数(min-1[回/分])高速/0〜1300、低速/0〜350 バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 充電時間(分)約50 付属品+ビット2-65、ソフトケース 質量(kg)1.0(バッテリ含む) 電圧(V)直流10.8 穴あけ能力(mm)ドリルチャック/0.8〜10 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×53×183 穴あけ能力(mm) 鉄工キリ/Φ10 穴あけ能力(mm) 木工キリ/Φ21 ねじ締め能力小ネジ/M6、木ネジ/Φ5.1×63mm バッテリーリチウムイオンバッテリ BL1013 電動機直流マグネットモータ 充電器形名DC10WA 充電器出力直流7.2〜10.8V、直流1.6〜2.4A 充電器入力単相交流100V、50/60Hz、45VA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする