曜日別特売
501.1005 Q1PRIME LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム) 29314995

501.1005 Q1PRIME LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム) 29314995
501.1005 Q1PRIME LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム) 29314995
501.1005 Q1PRIME LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム) 29314995
501.1005 Q1PRIME LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム) 29314995
501.1005 Q1PRIME LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム) 29314995

Q1PRIME LEDライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード29314995品番501.1005
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

小さいが明るくタフで憎いヤツ。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。Suprabeam社で最小のライト:小型でも高性能を維持する為に開発されたレンズを使用。重さはたったの30gでありながら、コンパクト性とパワーを兼ね備えています。キーリングにはめて使うのに最も適しています。ヘッドを回すことでONとなり、一回転で最大光量になります。スイッチは一度のタッチで最大光量が得られるよう、前方のランプヘッドのところにあります。

使用電池単4電池×2本材質(本体)アルミニウムダークグレー付属品テスト電池、アタッチメントクリップセット内容テスト電池、キーリング寸法(mm)14.88Φ×127.1全長(mm)75.8質量(g)30電源単4電池×1本外径(Φmm)14.6耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間50分LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)90照射角20防水性IPX4照射距離(m)(最大)60電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする