使用電池単4電池×3本
材質(本体)アルミニウム
色ダークグレー
付属品ヘッドバンド
セット内容テスト電池、アタッチメントクリップ、キーリング
全長(mm)98
質量(g)38
スイッチ2(シリコンスイッチ)
電源単4電池×1本
角度(°)ヘッドアングル:0-50
外径(Φmm)15
耐熱温度(℃)-20〜+50
連続点灯時間High:2時間、Low:5時間
LEDCREEパワーチップ×1
明るさ(Lm)High:80、Low:20
照射角5〜65
防水性IPX4
適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700
照射距離(m)(最大)60
電球の種類LED