501.3043 Q1 LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム) 29315013

501.3043 Q1 LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム) 29315013
501.3043 Q1 LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム) 29315013
501.3043 Q1 LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム) 29315013
501.3043 Q1 LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム) 29315013
501.3043 Q1 LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム) 29315013

Q1 LEDライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード29315013品番501.3043
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。頼れる定番サイズ。圧倒的なパワーと作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。

使用電池単4電池×3本材質(本体)アルミニウムダークグレー付属品ヘッドバンドセット内容テスト電池、アタッチメントクリップ全長(mm)141.5質量(g)56スイッチ2(シリコンスイッチ)電源単4電池×2本角度(°)ヘッドアングル:0-50外径(Φmm)15耐熱温度(℃)-20~+60連続点灯時間High:3時間、Low:10時間LEDCREEパワーチップ×1モードSPOT/MIX/MOON明るさ(Lm)High:100、Low:20照射角5~65防水性IPX4適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700照射距離(m)(最大)70電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする