Q3 CLASSIC LEDライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29315038 品番503.1543
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。コンパクトでパワフル。一度のクリックで操作できる固定フォーカス仕様。専用ポーチはベルトにセットすることができます。

全長(mm)115.3 付属品本体Li-ionバッテリーポーチUSBケーブル充電器ストラップ セット内容テスト電池、専用ポーチ、ストラップ ダークグレー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)96 電源単4電池×3本 外径(Φmm)26.5 充電時間3時間45分 耐熱温度(℃)-20〜+50 連続点灯時間20時間 LEDCREEパワーチップ×1 明るさ(Lm)280 照射角5 防水性IPX8(1メートルまで) 照射距離(m)(最大)210 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする