Q7 COMPACT LEDライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29315056 品番507.2543
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。特別にデザインされたコア構造により、熱をこもらせません。ビームの角度は片手で素早く変更可能。不用意なスライドを防ぐフォーカスロック機能:ヘッドをスライドしお好みの位置にフォーカスした後、ヘッドを右へ2-3°回しロックする。5段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、High、Medium、Low、ストロボ)専用ポーチはベルトにセットすることができます。

電球の種類LED 付属品本体ヘッドバンドLi-ionバッテリーUSBケーブルポーチ セット内容テスト電池、専用ポーチ、ストラップ 全長(mm)134 ダークグレー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)196 電源単4電池×4本 外径(Φmm)39 充電時間5時間15分 耐熱温度(℃)-20〜+50 連続点灯時間Boost;1時間、High;1時間30分、Medium;11時間、Low;75時間 LEDCREEパワーチップ×1 明るさ(Lm)Boost;350、High;200、Medium;50、Low;15 照射角5〜70 防水性IPX4 照射距離(m)(最大)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする