デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。最大限の快適さと使いやすさを追求したデザイン。メタルボタン製のスイッチは、グローブをしたままでもたやすくモード変更が出来るよう、ヘッドの下部にあります。ビームの角度は片手で素早く変更可能。ヘッドランプは85°傾けることが可能。4段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、Dimmer、Memory、SOS)ボタンの長押しで明るさを調節できます。(15〜150ルーメン)オンの時の長押しでブーストモードになります。(250ルーメン)ブーストモードの時の長押しでSOSモードになります。