使用電池単4電池3本
材質(本体)アルミニウム
色ダークグレー
適合機種Q7DEFEND、Q7COMPACT
セット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)
寸法(mm)ヘッドバンド:500〜700(調整可能)
質量(g)140
耐熱温度(℃)-30〜+60
連続点灯時間Boost;1時間15分、High;5時間、Low;100時間
LEDCREEパワーチップ1個
明るさ(Lm)Boost:250、High:150、Low:5、Dimmer:8〜150
照射角6〜60°
防水性IPX4
照射距離(m)(最大)195