アタッチメント ホワイトサイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29315126 品番950.028
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Q3、Q3CLASSIC、V3AIR、V3PROに簡単に装着可能

使用電池単4電池4本 材質(本体)アルミニウム ダークグレー 用途自動車整備、キャンプなど様々な場面を照らす電球として使用できます。 適合機種Q3、Q3CLASSIC、V3AIR、V3PRO セット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)、専用ポーチ 寸法(mm)ヘッドバンド:500〜700(調整可能) 質量(g)170 耐熱温度(℃)-30〜+60 連続点灯時間Boost;1時間15分、High;2時間30分、Low;100時間 LEDCREEパワーチップ1個 明るさ(Lm)Boost:320、High:200、Low:6、Dimmer:10〜200 照射角6〜60° 防水性IPX4 照射距離(m)(最大)210
注意
※ライト本体は付属しません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする