充電式LEDライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29315178 品番504.6143
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)134 外径(Φmm)27 充電時間3時間45分 使用電池単4電池3本 連続点灯時間2時間(BOOST)、2時間15分(HIGH)、3時間30分(MEDIUM)、24時間(LOW) セット内容本体、Li-ionバッテリー、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ ブラック 材質(本体)アルミニウム(ウレタンコーティング) 質量(g)132 耐熱温度(℃)-20〜+50 防塵防水性能IP68(10メートルまで) LEDCREEパワーチップ1個 明るさ(Lm)800(BOOST)、350(HIGH)、200(MEDIUM)、50(LOW) 照射角 照射距離(m)(最大)250 モデルQ4XR 電球の種類LED
注意
※アダプターは別売です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする