全長(mm)150
外径(Φmm)39
充電時間6時間30分
使用電池単4電池4本
連続点灯時間2時間45分(BOOST)、3時間(HIGH)、8時間(MEDIUM)、37時間(LOW)
セット内容本体、Li-ionバッテリー、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ
色ブラック
材質(本体)アルミニウム(ウレタンコーティング)
質量(g)307
耐熱温度(℃)-20〜+50
LEDCREEパワーチップ1個
明るさ(Lm)1000(BOOST)、500(HIGH)、200(MEDIUM)、50(LOW)
照射角5〜70°
防水性IPX4
照射距離(m)(最大)345
モデルQ7XR
電球の種類LED