E1 LEDライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29315239 品番511.1005
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シンプルで信頼性の高い商品をお探しの方に!E1シリーズは、シンプルな構造により、タフな使用にも耐え、フレンドリーな価格設定になっています。丈夫で実用的な、ターン&タッチスイッチを採用。リアのキャップを最後まで回すと常時点灯、リアのキャップを少し緩めるとスイッチを押した時だけ点灯します。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。IPX8で水深1メーターまで沈めても使用できます。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。フォーカスは固定式です。重量はわずか50gと軽量。

電球の種類LED 用途バイク・自転車のハンドルへの固定に 付属品テスト電池、アタッチメントクリップ 寸法(mm)14.88Φ×127.1 ブラック 材質(本体)アルミニウム 質量(g)50 使用電池単4電池×2本 耐熱温度(℃)-20〜+50 連続点灯時間3時間 LEDCREEパワーチップ×1 明るさ(Lm)120 照射角20 防水性IPX8 照射距離(m)(最大)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする