S3 LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29315248 品番603.1043
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ホワイト・レッドLED搭載モダンなデザインで簡単で直観的なコントロールができます。ナイトビジョン用の、パワフルな30ルーメンのレッドLEDライトを搭載しています。暗闇で使うレッドライトは、寝ている人の邪魔をしません。キャンプメイトを起こすこともありません。デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。ヘッドバンドの内側に、2つのシリコンストラップを備えており、プラスチック製品に密着します。最高の快適性のために、ヘッドライトに額用のフォームパッドが取り付けられています。ヘッドバンドは、2つのプラスチッククリップを前後に引っ張って、装着しながら簡単に調節できます。ボタンには白色と赤色のリングが付いており、どのボタンがどのLEDを点灯させるか示します。白色LEDには3つのステップ(MAX、MEDIUM、LOW)があり、赤色LEDは2つ(MAX、LOW)です。手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。

電球の種類LED 用途S3は実用的な機能を備えた多目的ヘッドランプで、アウトドア、キャンプ、ハイキング、家の周りの作業に最適です。 付属品ヘッドバンド レッド 材質(本体)Hi-Techプラスチック 質量(g)139 スイッチ2(シリコンスイッチ) 使用電池単4電池×3本 耐熱温度(℃)-20〜+50 連続点灯時間4時間30分(Max)/10時間(Medium)/18時間(Low) アングル(°)ヘッド:0-50 LEDCREEパワーチップ×1/RED LEDチップ×1 適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50-70 明るさ(Lm)白色LED:200(Max)/100(Medium)/50(Low)、赤色LED:30(Max)/10(Low) 照射角20/60 防水性IP68 照射距離(m)(最大)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする