プロユーザー向けヘッドライト!2つのLEDで異なるビームパターンに変更可能!S4はインテリジェントヘッドランプで、簡単な操作性と素晴らしいデザインを兼ね備えています。プロユーザー向けで、最大で10時間のロングタイムの使用が可能です。2つの直感的なボタンで、2つのLEDを切り替えることができます。また、異なるビームパターンにも変更できます。LEDから発生する熱を迂回させるのに役立つ、頑丈なアルミニウムのヒートシンクを備えており、ヘッドランプを最高の状態で作動させ続けることができます。非常に効率的な光制御技術を備えており、高いルーメンの出力だけでなく、長いランタイムも提供します。プロのユーザーは、1日中でも使用できるヘッドランプを必要としているため、ロングランタイムはS4を設計する際の重要な要素でした。S4は従来の標準タイプのヘッドランプより30%の長いランタイムを実現しました。2つの異なる光学レンズを備えています。右側のレンズは60°のFLOOD光で、左側のレンズは20°のSPOTビームと60°の迷光を有します。(別々または同時点点灯できます)スポットビームは集光され、85メートル先までることができます。離れた場所にあるものをみるのみ最適です。両方のレンズには3つの光レベルがあり、必要に応じて光を微調整することができます。デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。2つのボタンがついており、トップボタンはヘッドライトをオン/オフと、ライトモードを変更、ボトムボタンはライトレベルをコントロールします。トップボタン:オン/オフとFLOOD、SPOT、MIX。ボトムボタン:LOW、MEDIUM、MAX。トップ、ボトムボタン同時押し:バッテリー残量表示手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。