画像準備中

汚物水中ポンプ 4極 50Hz フランジタイプ 三相200V 自動交互内蔵型 BU4形 ロングノックタイプ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29315275 品番BU4-805-1.5LN-FLANGE
参考基準価格(税別)¥436,100 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
吐出口径(Φmm)80 出力(kW)1.5 モーター出力(kW)1.5 電源(V)三相200 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 全揚程(m)9/5.5 吐出量(m3/min)0.4/0.8 使用液汚水・汚物水(pH5〜9)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする