メイコー
メイコーの 溶接測定器
メイコーの 溶接測定器その他
LEDブラックライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29315318
品番
UV-14L
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
スティック型LEDブラックライト。瞬時点灯可能。極間式磁粉探傷器への装着が可能です。
用途
非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等
仕様
【定格初期紫外線強度】L=50mm→3000μW/cm
2
以上(製品出荷時のピーク値)
セット内容
UV-14L 本体×1式・ハンドマグナ装着用ライトホルダー×1式・紫外線強度確認用マグネット蛍光スケール×1本
外形寸法(mm)
Φ34×200
電源(V)
AC100
ケーブル長(m)
2.9
本体質量(g)
140
ピーク波長(nm)
375
ランプ寿命
1000時間(保証期間ではございません)
注意
※本製品の分解、改造及び修理をお客様ご自身で行わないでください。故障の際は販売店へご連絡ください。
※防水、防油仕様ではないため本製品に水や油などの液体をかけたりしないでください。
※可燃性、爆発性、引火性のガスなどがある場所で使用しないでください。
※精密機械のため、本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
※本製品の光を直接覗きこんだり、目に当てないでください。