メイコー
メイコーの 溶接測定器
メイコーの 溶接測定器その他
LEDブラックライト
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29315327
品番
UV-3000HP
参考基準価格(税別)
¥184,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。
用途
非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等
仕様
【紫外線強度】3000 w/cm
2
以上(距離 381mm・出荷時ピーク値)
セット内容
本体・収納アルミケース・3 芯→2 芯変換プラグ
寸法(mm)
【灯具】Φ95×L125×H260
電源(V)
AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)
8
ケーブル長(m)
4.75(3芯・2芯変換プラグ付属)
本体質量(g)
680
ピーク波長(nm)
365
ランプ寿命
10000時間(保証期間ではございません)
注意
※本製品の分解、改造及び修理をお客様ご自身で行わないでください。故障の際は販売店へご連絡ください。
※防水、防油仕様ではないため本製品に水や油などの液体をかけたりしないでください。
※可燃性、爆発性、引火性のガスなどがある場所で使用しないでください。
※精密機械のため、本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
※本製品の光を直接覗きこんだり、目に当てないでください。