メイコー
メイコーの 石筆・マーカー
メイコーの マーカー・ペン
ゲルチョーク(ホルダ入本体)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
29315503
品番
ゲルチョーク(ホルダ入本体)DX-CBGC6-BUB黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
チョークやマジックでは難しかった濡れた面へ鮮明なマーキングが可能です。拭き取りも簡単に行えます。
色
黒
用途
耐水・多用途マーカー
仕様
回転繰り出し式
全長(mm)
121
材質(軸)
樹脂
芯径(mm)
6
最大径(Φmm)
10.9
インク色
黒
インク
油性顔料
商品タイプ
本体
注意
※油面へのマーキングも可能ですが、事前に目立たない箇所でご確認お願い致します。