メイコー
メイコーの 石筆・マーカー
メイコーの マーカー・ペン
ゲルチョーク(ホルダ入本体)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
インク色
桃
注文コード
29315546
品番
ゲルチョーク(ホルダ入本体)DX-CBGC6-BUP桃
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
インク色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
チョークやマジックでは難しかった濡れた面へ鮮明なマーキングが可能です。拭き取りも簡単に行えます。
色
桃
用途
耐水・多用途マーカー
仕様
回転繰り出し式
全長(mm)
121
材質(軸)
樹脂
芯径(mm)
6
最大径(Φmm)
10.9
インク色
桃
インク
油性顔料
商品タイプ
本体
注意
※油面へのマーキングも可能ですが、事前に目立たない箇所でご確認お願い致します。