SZ3A60-5M-C4 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC 29354622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は定格電圧・管接続口径など125種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
注文コード
29354622
品番
SZ3A60-5M-C4
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3

管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
リード線付(長さ300mm)
切換方式
4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
ポート数
5
使用流体
空気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする