ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 収納家具
ファミリー・ライフの リビングチェスト
天然木全段鍵付きシークレットチェスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29356120
品番
04198
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
大切な物も全段鍵付きで安心収納!置く場所に困らず多目的に使えて便利。鍵2個付き隠しキャスター付き組立不要完成品
材質
本体:桐材(ラッカー塗装)、キャスター:ポリプロピレン
幅(mm)
460
質量(kg)
約5.8
色
木目
高さ(mm)
420
奥行(mm)
350
段数
3段